Schaffner IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac, FN9264-6-06

Schaffner IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac, FN9264-6-06 - SCHAFFNER
仕様●シリーズ: FN9264●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●動作周波数: 400Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●FN9264 - スイッチ付きIECフィルタ. FN9264 IECインレットタイプフィルタは、IECインレットと主電源フィルタを小型のフォームファクタ内に組み込んで、優れたフィルタ減衰を実現しています。医療用途向けのさまざまな電流定格、取付けタイプ、フィルタの選択により、さまざまなソリューションに利用できるように設計されています。. 小型 定格電流:最大10A IEC/EN 60601に準拠 高品質な2極ロッカースイッチ 優れた減衰特性 取付簡単なファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700866FN9264-6-06
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする