- 仕様
- ●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●深さ: 66.3mm●高さ: 30mm●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、IEC/EN60939. アースラインチョークなしは、FN9222シリーズを参照. FN9222E - IEC差込口フィルタ. Schaffnerの業務用FN9222Eシリーズは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 標準IECコネクタフィルタは実用的なソリューションで、短期間でEMIシステムの承認を獲得するのに役立ちます。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 アースラインチョーク内蔵 IEC/EN60601-1に適合 スナップインバージョン(S / S1タイプ) オプションの幅広取り付けフランジ オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(120個)