2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品

2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 - GOODGOODS(グッド・グッズ)2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

2芯・3芯の両方に対応した防雨型ゴムプラグです。ポッキンプラグ仕様で2P・3P兼用、125V・15A、合計1500Wまで対応します。ワニ口クリップ付きアース線を備え、トラッキング対策・二重絶縁・難燃性樹脂を採用した安全設計です。

用途
LED投光器や電動工具などの電源コードへのプラグ取り付け、工事現場、建設現場、屋外作業などの電源接続に。
質量(g)
81.7
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P・2P兼用、平刃タイプ
適合外径(Φmm)
【電源】6~8
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75(2芯/3芯)
容量(W)
~1500
絶縁方式
二重絶縁構造
難燃性
V-0相当
プラグ形状
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用)
内容量
1セット
注意
※定格容量1500Wを超えて使用しないでください。適用電線は0.75mm2の2芯または3芯です。電線の接続・取り付けは確実に行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04917189CT125K
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする