Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06

Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06 - SCHAFFNER
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698800FN284B-6-06
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする