Schaffner IECフィルタ パネルマウント 6A 250 V ac, FN394-6-05-11

Schaffner IECフィルタ パネルマウント 6A 250 V ac, FN394-6-05-11 - SCHAFFNER
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●FN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697409FN394-6-05-11
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする