曜日別特売

Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9244-10-06

Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9244-10-06 - SCHAFFNER
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●FN9244 IECIECフィルタ付き差込プラグ. IEC差込口及びメインフィルタを、より小さいフォームでより優れたフィルタ減衰と組み合わせ 取り付けフランジ付き標準ハウジング. 用途:. ポータブル電気 / 電子機器 小型 / 中型機器及び家庭用機器 単相電源 スイッチモード電源 テスト/測定機器 ラック取り付け機器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702711FN9244-10-06
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする