曜日別特売

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT - SEMTECH
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702056SLVU2.8-4.TBT
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする