Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8.TCT
- 仕様
- ●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●高さ: 0.95mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









