曜日別特売
SLVU2.8.TCT Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8.TCT SEMTECH 02699439

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8.TCT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02699439
品番
SLVU2.8.TCT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●高さ: 0.95mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする