曜日別特売

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.5V, UCLAMP3301D.TCT

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.5V, UCLAMP3301D.TCT - SEMTECH
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.5V●最小ブレークダウン電圧: 3.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧: 3.3V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 100W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 3●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 1.78×1.37×1.07mm●テスト電流: 2μA●μClamp(TM)ESD保護用過渡電圧サプレッサ、Semtech. SemtechのμClamp(TM) TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 コンパクトなパッケージングのμClamp(TM) TVSダイオードは、携帯電話、携帯電話アクセサリなどの携帯製品や、ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなどの用途に最適です。 このダイオードは、レーザーダイオード保護及びアナログ入力のある機器にも使用できます。 μClamp(TM)TVSダイオードの特長と利点 データ回線のトランジェント保護 IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 (tp: 5/50 ns) ケーブル放電イベント(CDE) 超小型パッケージ(1.0×0.6×0.5 mm) 低漏洩電流 ソリッドステートシリコンアバランシェ技術RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699579UCLAMP3301D.TCT
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする