曜日別特売

Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT

Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT - SEMTECH
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700708SM712.TCT
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする