曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UT0S12JCS

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UT0S12JCS - SOURIAU
仕様●長さ: 74.5mm●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズ丸型コネクタケーブルクランプのシェルサイズは 12 です。長さがグレーのケーブルクランプで、水で保護する用途向けの大型ストレインリリーフナットが付いています。このコネクタは亜鉛合金製ハウジングに収容されています。コネクタの長さは 74.5 mm です。特長と利点クランプ範囲: 7 → 10.50 mm ボディはストレートです ねじサイズは PG11 ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697165UT0S12JCS
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする