Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, UTS712E4S

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, UTS712E4S - SOURIAU
仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 300 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●ジャムナットレセプタクル. Souriauシリーズジャムナットレセプタクル。 ジャムナットは一般にロックナットの一種として使用されます。標準のナットに締め付けて2つのパーツを所定位置にロックします。 このようなコネクタは、標準のナットが適さない環境に最適です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. シェル材質: 金属又は熱可塑樹脂 様々な定格電流RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700611UTS712E4S
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする