Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 18極, フランジマウント, CL1R3101

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 18極, フランジマウント, CL1R3101 - SOURIAU
仕様●極数: 18●実装タイプ: フランジマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 13.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ケーブルソケットは、パネルプラグのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。. パネルシェル. このパネル取り付け寸法は、 MIL-C-5015 コネクタサイズとの取り付け互換性を確保できるようになっています(互換性表を参照)。プラグは前面又は背面に取り付け可能で、パネル厚は最大 4 mm です。コンタクトは背面インサートで、シェルロック保持プレートで所定の位置に保持されます。別売り品(代表品番 220-2810 (直径 1 mm 及び 20 AWG )又は 175-3963 (直径 1.6 mm 及び 16 AWG )あり。シールガスケットは別売り(代表品番 175-3985 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701731CL1R3101
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする