仕様●極数: 4●実装タイプ: インライン●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●インラインカプラシェル. ケーブル取り付けソケットとかん合するため、インラインケーブルカップリングが可能です IP67 等級の密閉を維持 別売りのオス(ピン)コンタクトが必要です(品番) ; 220-2810 220-2810 または ; 175-3957 175-3957 。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個