仕様●極数: 18●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP67●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau丸型コネクタSouriau クリッパシリーズ 18 極オス産業用プラスチックコネクタは、プラグタイプ接続です。このインラインコネクタは、コンタクトあたりの定格電流が13 A です。保持プレートシステムを備えるため、工具なしでコンタクトの挿入 / 抜き取りが可能です。独自のコンタクト保持システムにより、現場でのメンテナンスや修理が容易になります。コンタクト保持プレートのロックを解除するだけでコンタクトの挿入や抜き取りができます。1/2 回転バヨネットカップリングを備えた PG バックシェル用のPG ねじ付きアダプタがあり、システムにすばやく接続できます。このコネクタは、金めっき銅合金コンタクト、熱可塑性ハウジングを備えています。 Cクリッパシリーズ IP67 等級の密閉性を実現するプラスチック製産業用コネクタです。このシステムには、保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており、工具なしで圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが容易にできます。コンタクトは別途注文してください。このケーブル取り付けソケットは、ストレートケーブルクランプ、コンジットアダプタ、又はシーリンググランドに対応し、優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため、コネクタはスクーププルーフ設計になっています。したがって、ブラインドかん合が必要な場合でも、コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。高密度型に1 mmのコンタクトが使用可能です。特長圧着終端 ボディ形状:ストレート 180 ° ねじカップリングと可聴ポジティブな安全ラッチを備えています 接触抵抗: 10mΩ未満 挿抜250 回以上の耐久性 高耐振性 動作温度範囲: -40 → 125 ° C スクーププルーフコンタクト シェルサイズ: 3 mm シールドなし用途ファクトリオートメーション、機械工具 計測器認証保護等級:IP68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個