仕様●極数: 6●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 10●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●Souriau 丸型Souriau UTS シリーズ 6 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグバックシェルタイプ接続このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 13 A です。このコネクタは、 1/3 バヨネットカップリングを備えており、クリック音により接続システムを迅速に接続して固定できます。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。ガラス繊維入りポリエステル製で、ニッケルめっきの金属製カップリングリングを備えています。 注: 347812極はサイズ16コンタクトを使用 61019極はサイズ20コンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 はんだ付けされた電気コンタクト 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 250 回の耐久性 高い耐振性及び耐衝撃性 シェルサイズ: 10 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています 動作温度範囲: -40 → 105 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP68等級 UL適合 IEC CSA認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個