SOURIAU
Souriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6
仕様
●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702397
SC16M1TK6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください