仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 300 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●UTSケーブルプラグ. SouriauのUTSシリーズケーブルプラグは、多様な用途に最適です。 各コネクタには、すっきりとしたプロフェッショナルなデザインを実現するケーブルグラントバックシェルが付属しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 4極及び32極の両方を用意 ピン又はソケットコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個