曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, M14, インライン, UTS1JC147PSCR

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, M14, インライン, UTS1JC147PSCR - SOURIAU
仕様●極数: 7●実装タイプ: インライン●コネクタサイズ: M14●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: スクリュー●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 320.0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●ねじ止め式インラインレセプタクル. SouriauのUTSシリーズのTRIM TRIO(TM)ねじ終端レセプタクル。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698739UTS1JC147PSCR
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする