Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, UTS712E4P

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, UTS712E4P - SOURIAU
仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●シリーズ: UTS●Souriau プラスチックジャムナットレセプタクルには、バックシェルが付属していません。UTS シリーズは、 1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、 UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封機能オプションは、独自のコンセプトにより、未かん合状態でも IP68 のまま維持することができます。UTS コネクタは Trim Trio コンタクトを使用し、 UTG / UTO シリーズと完全に互換性があり、工具やパネルの切抜きを変更せずにシリーズを切り替えることができます。動作温度範囲: -40 → +105 ° C 挿抜回数: 250回 製品のアップグレードは、追加コストなしで、簡単かつ迅速に行えますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701049UTS712E4P
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする