曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, ケーブルマウント, MBG12P1

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, ケーブルマウント, MBG12P1 - SOURIAU
仕様
●極数: 12●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●シリーズ: MBG●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: サーモプラスチック●ソケットコンタクト用プラグコネクタ - MBG シリーズ. ソケットコンタクト用メスプラグコネクタ ラッチ機構により、すばやく簡単に取り付け可能 挿抜回数: 5000 回
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699421MBG12P1
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする