SOURIAU
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, ケーブルマウント, MBG12P1
MBG12P1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
02699421
品番
MBG12P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●極数: 12●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●シリーズ: MBG●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: サーモプラスチック●ソケットコンタクト用プラグコネクタ - MBG シリーズ. ソケットコンタクト用メスプラグコネクタ ラッチ機構により、すばやく簡単に取り付け可能 挿抜回数: 5000 回
RoHS指令(10物質対応)
対応