SCHURTER
Schurter タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング モーメンタリ
仕様
●接点構成: SPST●末端様式: ガルウィング●動作特性: モーメンタリ●アクチュエータ長さ: 5mm●ボタン色: 黒●アクチュエータタイプ: タクティカル●実装タイプ: 表面実装●コンタクト定格電流: 50mA●IP保護等級: IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02698048
1301.9315.24
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください