曜日別特売

Schurter RFIフィルタ 三相 20A DINレール 2 mA Single Stage 4.1mΩ

Schurter RFIフィルタ 三相 20A DINレール 2 mA Single Stage 4.1mΩ - SCHURTER
仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●シリーズ: FMAC RAIL●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●高さ: 48mm●寸法: 102×61×48mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 4.1mΩ●基準適合: IEC 60068-1●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698836FMAC-3RYB-2010
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする