曜日別特売

Schurter RFIフィルタ 三相 36A スクリューマウント 4.7μF 1 mH, 12 μH 12.7 mA Two Stage 12.5W 2.4mΩ

Schurter RFIフィルタ 三相 36A スクリューマウント 4.7μF 1 mH, 12 μH 12.7 mA Two Stage 12.5W 2.4mΩ - SCHURTER
仕様●最大定格電流: 36A●最大定格電圧: 520 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: ネジ●相数: 3●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 165mm●奥行き: 155mm●静電容量: 4.7μF●寸法: 165×155×115mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 2.4mΩ●電力損失: 12.5W●FMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698276FMBD-B92B-3612
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする