仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 63V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: 熱可塑性●本体長さ: 7.4mm●本体幅: 3.1mm●本体高さ: 2.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 63 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 7.4×3.1×2.6mm●UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI 2 t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63は別途注文要RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)