曜日別特売

Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V ac/dc 3402.0012.11

Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V ac/dc 3402.0012.11 - SCHURTER
仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 63V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: 熱可塑性●本体長さ: 7.4mm●本体幅: 3.1mm●本体高さ: 2.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 63 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 7.4×3.1×2.6mm●UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI 2 t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63は別途注文要RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026973753402.0012.11
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする