Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16/20A EC11.0021.001
- 仕様
- ●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16/20A●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









