曜日別特売
EC11.0021.001 Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16/20A EC11.0021.001 SCHURTER 02700008

Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16/20A EC11.0021.001EC11.0021.001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
02700008
品番
EC11.0021.001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
仕様
●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16/20A●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする