曜日別特売

Schurter IECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V ac, DC12.3102.101

Schurter IECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V ac, DC12.3102.101 - SCHURTER
仕様
●オス/メス: オス●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32.5mm●深さ: 60.5mm●高さ: 36.5mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699947DC12.3102.101
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする