- 仕様
- ●オス/メス: オス●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32.5mm●深さ: 60.5mm●高さ: 36.5mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応