曜日別特売

Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mm

Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mm - SCHURTER
仕様●接点構成: SPST●末端様式: J Lead●アクチュエータ長さ: 1.3mm●長さ: 11.4mm●幅: 11.4mm●寸法: 11.40×11.40×7.75mm●イルミネーション: なし●コンタクト定格電流: 50 mA @ 42 V dc●IP保護等級: IP67●高さ: 7.75mm●コンタクト材質: 金℃●Schurter SMT タクトスイッチ - SMS シリーズです. 自動実装に最適な表面実装タクトスイッチで、 SMT 赤外線リフローはんだ付けに適しています。これらのタクトスイッチには、 IP40 又は IP67 の保護等級が用意されており、 IP67 タイプでは、はんだ付け及びクリーニングプロセスに接触できるという利点があります。ガルウィング及び J Terminal タイプなどの追加オプションがあります。J Terminal タイプのタクトスイッチ >は、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 13.5 mm の間隔で整列できます。ガルウィング Terminal タイプは、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 17.5 mm の間隔で配置できます。 Schurter SMS シリーズのタクトスイッチは、タクタイル応答のミニチュアプッシュボタンを備え、作動力は IP40 品で 1.8 ± 0.4 N 、 IP67 品では 2.2 ± 0.4 N となっています。. モメンタリスイッチング動作 最大スイッチング電圧: 30V ( AC )、 42V ( DC ) 最大スイッチング電流: 50mA 定格遮断容量: 0.12 W コンタクト材質:金 寿命 >: 1×10 6 回 動作温度: -40 → +85 ° CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026975761241.1619.11
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする