仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48.6mm●深さ: 54.5mm●高さ: 24.6mm●5120シリーズパネル取り付けC14 IECフィルタ付きインレット. Schurter 5120シリーズパネル取り付けC14 IEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5120シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。. クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ又は医療用タイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個