Schurter ノンリセッタブルヒューズ 630mA, 277 V ac, 250V dc 3403.0272.23

Schurter ノンリセッタブルヒューズ 630mA, 277 V ac, 250V dc 3403.0272.23 - SCHURTER
仕様
●定格電流: 630mA●定格電圧: 277 V ac, 250V dc●溶断速度: T●本体材質: セラミック●本体長さ: 15.4mm●本体幅: 5.35mm●本体高さ: 5.35mm●遮断容量最大電圧 R: 1500 A @ 277 V ac 、 1500 A @ 250 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 15.4×5.35×5.35mm●IEC、UL、CSA. VDE、UL. Schurter UMT 250ヒューズ. Schurter UMTヒューズは、SMD基板向けの一次保護装置です。 UMT SMDヒューズの性能特性に適合する用途はいくつかあります。 例えば、産業電子、センサ、電源、防爆、照明などが挙げられます。. 表面実装 高電流範囲: 最大10 A 高遮断容量 小型設計
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027018283403.0272.23
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする