- 仕様
- ●定格電流: 630mA●定格電圧: 277 V ac, 250V dc●溶断速度: T●本体材質: セラミック●本体長さ: 15.4mm●本体幅: 5.35mm●本体高さ: 5.35mm●遮断容量最大電圧 R: 1500 A @ 277 V ac 、 1500 A @ 250 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 15.4×5.35×5.35mm●IEC、UL、CSA. VDE、UL. Schurter UMT 250ヒューズ. Schurter UMTヒューズは、SMD基板向けの一次保護装置です。 UMT SMDヒューズの性能特性に適合する用途はいくつかあります。 例えば、産業電子、センサ、電源、防爆、照明などが挙げられます。. 表面実装 高電流範囲: 最大10 A 高遮断容量 小型設計
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応