曜日別特売

Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11

Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11 - SCHURTER
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 1A●定格電圧: 125 V ac、250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 30.5mm●深さ: 42.9mm●高さ: 50mm●IEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5×20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702135KMF1.1211.11
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする