仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 123mm●奥行き: 85mm●静電容量: 1 μF, 4.7nF●インダクタンス: 2.8 mH, 43 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 13.7mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個