曜日別特売

Schurter タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 11.40 x 11.40 x 4.95mm

Schurter タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 11.40 x 11.40 x 4.95mm - SCHURTER
仕様
●接点構成: SPST●末端様式: 表面実装●アクチュエータ長さ: 1.3mm●長さ: 11.40mm●幅: 11.40mm●寸法: 11.40×11.40×4.95mm●実装タイプ: 表面実装●コンタクト定格電流: 50 mA @ 42 V dc●IP保護等級: IP67●操作力: 2.2 Nmm●機械的寿命: 1000000Cycles●Schurter SMT タクトスイッチ - SMS シリーズです. 自動実装に最適な表面実装タクトスイッチで、 SMT 赤外線リフローはんだ付けに適しています。これらのタクトスイッチには、 IP40 又は IP67 の保護等級が用意されており、 IP67 タイプでは、はんだ付け及びクリーニングプロセスに接触できるという利点があります。ガルウィング及び J Terminal タイプなどの追加オプションがあります。J Terminal タイプのタクトスイッチ >は、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 13.5 mm の間隔で整列できます。ガルウィング Terminal タイプは、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 17.5 mm の間隔で配置できます。 Schurter SMS シリーズのタクトスイッチは、タクタイル応答のミニチュアプッシュボタンを備え、作動力は IP40 品で 1.8 ± 0.4 N 、 IP67 品では 2.2 ± 0.4 N となっています。. モメンタリスイッチング動作 最大スイッチング電圧: 30V ( AC )、 42V ( DC ) 最大スイッチング電流: 50mA 定格遮断容量: 0.12 W コンタクト材質:金 寿命 >: 1×10 6 回 動作温度: -40 → +85 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027019161241.1607.11
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする