- 仕様
- ●接点構成: SPST●末端様式: 表面実装●アクチュエータ長さ: 1.3mm●長さ: 11.40mm●幅: 11.40mm●寸法: 11.40×11.40×4.95mm●実装タイプ: 表面実装●コンタクト定格電流: 50 mA @ 42 V dc●IP保護等級: IP67●操作力: 2.2 Nmm●機械的寿命: 1000000Cycles●Schurter SMT タクトスイッチ - SMS シリーズです. 自動実装に最適な表面実装タクトスイッチで、 SMT 赤外線リフローはんだ付けに適しています。これらのタクトスイッチには、 IP40 又は IP67 の保護等級が用意されており、 IP67 タイプでは、はんだ付け及びクリーニングプロセスに接触できるという利点があります。ガルウィング及び J Terminal タイプなどの追加オプションがあります。J Terminal タイプのタクトスイッチ >は、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 13.5 mm の間隔で整列できます。ガルウィング Terminal タイプは、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 17.5 mm の間隔で配置できます。 Schurter SMS シリーズのタクトスイッチは、タクタイル応答のミニチュアプッシュボタンを備え、作動力は IP40 品で 1.8 ± 0.4 N 、 IP67 品では 2.2 ± 0.4 N となっています。. モメンタリスイッチング動作 最大スイッチング電圧: 30V ( AC )、 42V ( DC ) 最大スイッチング電流: 50mA 定格遮断容量: 0.12 W コンタクト材質:金 寿命 >: 1×10 6 回 動作温度: -40 → +85 ° C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応