曜日別特売

Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩ

Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩ - SCHURTER
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 90mm●奥行き: 51mm●高さ: 41mm●インダクタンス: 650 μHmm●漏れ電流: > 0.5 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 8mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026971385500.2605.01
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする