曜日別特売

防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット

防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク

シンプルで使いやすい無地柄が特徴の防炎ミラーレースカフェカーテンです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途オフィスの給湯室や公共施設などでも、日常的に使用するスペースに最適です。無地柄のシンプルなデザインは、さまざまなインテリアスタイルに調和しやすく、場所を選ばず使えるのが魅力です。また、ウオッシャブル仕様なので、頻繁に洗濯が必要な場所でも手軽に清潔さを保てます。安全性が求められる場所にも適しており、幅広い用途で活用可能です。ホワイト枚数1枚機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率63%素材ポリエステル100%内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
全10種類を絞り込む
幅(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706886ca3082wh-90-359035
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
02706895ca3082wh-140-3514035
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02706911ca3082wh-90-509050
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
02706920ca3082wh-140-5014050
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02706929ca3082wh-90-809080
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
02706938ca3082wh-140-8014080
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
02706947ca3082wh-90-10090100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02706956ca3082wh-140-100140100
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
02706965ca3082wh-90-12090120
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
02706981ca3082wh-140-120140120
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする