曜日別特売

ミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット

ミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット - フォレストリンクミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット - フォレストリンクミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット - フォレストリンクミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット - フォレストリンク

星柄が施されたおしゃれなデザインのレースカフェカーテンです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途リビングやダイニング、キッチンなどの窓辺に最適です。自然光を取り入れながら、外からの視線を防ぐため、プライバシーが気になる場所にもおすすめです。また、ベランダや玄関など、日差しが強い場所でもUVカット効果を発揮し、室内環境を快適に保ちます。おしゃれな星柄で、どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。ホワイト枚数1枚機能●1:ウオッシャブル●2:UVカット率85.7%●3:遮熱率29.4%●4:遮像効果●5:採光率23.7%素材ポリエステル100%内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
全10種類を絞り込む
幅(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706990ca3087wh-90-359035
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
02706999ca3087wh-140-3514035
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02707008ca3087wh-90-509050
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
02707017ca3087wh-140-5014050
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
02707026ca3087wh-90-809080
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02707035ca3087wh-140-8014080
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
02707051ca3087wh-90-10090100
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
02707060ca3087wh-140-100140100
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
02707069ca3087wh-90-12090120
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
02707078ca3087wh-140-120140120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする