フォレストリンク
防炎 ミラーレース カフェ カーテン チェック ウオッシャブル
シンプルなスクエア柄でどの場所でも合わせやすいデザインです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
公共施設、病院、学校、オフィスなど、防炎機能が求められる場所に最適です。スクエア柄のシンプルなデザインは、モダンな空間にも自然に溶け込み、インテリアを選びません。頻繁に使用される場所でも、ウオッシャブル仕様により簡単に清潔を保つことができます。
色
ホワイト
枚数
1枚
機能
●1:防炎●2:ウオッシャブル
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02706588
ca3080wh-90-35
90
35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
02706597
ca3080wh-140-35
140
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
02706606
ca3080wh-90-50
90
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
02706615
ca3080wh-140-50
140
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
02706631
ca3080wh-90-80
90
80
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
02706640
ca3080wh-140-80
140
80
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
02706649
ca3080wh-90-100
90
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
02706658
ca3080wh-140-100
140
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
02706667
ca3080wh-90-120
90
120
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
02706676
ca3080wh-140-120
140
120
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください