曜日別特売

マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズ

マルチドリルビス5mm
厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)
四角ビット対応でガッチリホールド!
H鋼を下穴なしでぶち抜く!
下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)
四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。

用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング内容量1パック
注意
※ステンレス材へは下穴なしでご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02704278NMD525S2570
3,400
2,388
2,627(税込)
3日以内出荷
02704287NMD535S3556
3,400
2,388
2,627(税込)
3日以内出荷
02704296NMD550S5043
3,400
2,388
2,627(税込)
3日以内出荷
02704305NMD570S7028
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユ・ニーズ マルチドリルビス 5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする