マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング - ユニーズ

マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング
コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!
プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。

用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状仕上ステンレコーテング入数(本)145内容量1パック
注意
※ビス締め時は過剰なトルクがかからないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02704890NMC-25S
3,400
2,388
2,627(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユ・ニーズ マルチコンクリートビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする