NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック - ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック - ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック - ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック - ユニーズ

H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!
鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)
四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。

用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)50内容量1パック
注意
※ステンレス材へは下穴なしでご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02704786THX525
3,400
2,388
2,627(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユ・ニーズ Newステンへクスビス・鉄へクスビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする