曜日別特売

NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410

NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 - ユニーズNEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 - ユニーズNEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 - ユニーズNEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 - ユニーズ

NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応
ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!
SUS製品への金具の取り付けが簡単に!
下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)
四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。

用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角内容量1パック
注意
※SUS母材へは強く押さえながら低速で締めこんでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ(mm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02704689NHX51919580
6,300
4,410
4,851(税込)
4日以内出荷
02704698NHX52525570
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02704707NHX53535565
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02704716NHX55050545
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02704725NHX57070538
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02704741NHX62525664
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02704750NHX63535652
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02704759NHX65050644
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02704768NHX67070634
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユ・ニーズ Newステンへクスビス・鉄へクスビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする