曜日別特売

オートフラッシュAF180FG

オートフラッシュAF180FG - PENTAX(ペンタックス)オートフラッシュAF180FG - PENTAX(ペンタックス)オートフラッシュAF180FG - PENTAX(ペンタックス)オートフラッシュAF180FG - PENTAX(ペンタックス)オートフラッシュAF180FG - PENTAX(ペンタックス)オートフラッシュAF180FG - PENTAX(ペンタックス)

ホットシュー部分を含む18ヶ所にシーリングを施した防塵・防滴構造の小型・軽量フラッシュです。
ガイドナンバーは最大18(ISO 100・m)。
電源のON/OFFを兼ねた「発光モード切り替えダイヤル」を回すだけでフラッシュ撮影がおこなえるシンプルな操作系を採用しています。
また、被写体をソフトで自然な雰囲気で撮影できる最大135°までのバウンス機構や、デジタル一眼の場合、20mm相当の画角をカバーする、ワイドパネルも備えています。

仕様●マニュアルガイドナンバー:約18(ISO100・m)●P-TTLオート付属品ケースタイプワイドテレアダプター:内蔵のワイドパネル使用で20mmレンズの画角をカバー(35ミリ判換算)電源単4形電池2本角度(°)上下:5385(ワイドパネル使用時)、左右:7098(ワイドパネル使用時)対応機種PENTAX一眼カメラ、RICOH GR III、GR IIIx機能その他:節電機能(電源オートパワーオフ)、赤目軽減発光機能(赤目軽減機能付オートフォーカスカメラに連動)、発光量設定(マニュアル発光時(1/11/4))照明バウンス:上下可変式クリックストップ付、-10°にするときはロック解除が必要/上セット角(0°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°、135°)/ 下セット角(0°、-10°)、照明角度:[フルサイズ]24mm、20mm※、[APS-Cサイズ]16mm、13mm※、[Qシリーズ]4mm、3mm※、[645D/645Z]30mm、25mm※ ※ワイドパネル使用時発光方式フラッシュ:P-TTLオート(先幕シンクロ、後幕シンクロ)、マニュアル(FULL、1/4)内容量1台
注意
※ご利用についてはお持ちのカメラ・レンズの仕様をご確認いただくか、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702991AF180FG
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする