星光製作所
丸面C型 KuRo(木の柄)
(1件のレビュー)
材料にバルカナイズドファイバーを使用しており、耐熱性・電気絶縁性に優れています。
溶接面の窓部が固定式です。
材質
本体:バルカナイズドファイバー/ハンドル:木
質量(g)
約280
レンズ
別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約31×23×13
内容量
1個
注意
※レンズ別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02703298
K001-01
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください